ドリル スポンジのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
149件の「ドリル スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル バフ」、「ポリッシャ スポンジ」、「電動ドリル ポリッシャー バフ」などの商品も取り扱っております。
スポンジポリッシャー PROZONEランキング1位
高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラスミガキバフ125 マキタランキング2位
用途ガラス、ポリバスみがきに適合機種充電式ドライバドリル関係全機種(Li-ionの7.2V、10.8Vと型枠ドリルは除く)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

クリーナースポンジセット サンフレックスランキング3位
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-38最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
939税込1,033
当日出荷

ポリッシャー用パット ヤナセ(柳瀬)ランキング4位
スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959税込1,055
当日出荷

クリーナースポンジ バックパット サンフレックスランキング5位
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 専用クリーナースポンジ(別売り)を取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。 チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。外径(Φmm)75軸の形状六角軸アズワン品番64-7734-37最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1個
829税込912
当日出荷

6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
1個
699税込769
当日出荷

1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)50材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
1本
708税込779
当日出荷

研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,598税込1,758
当日出荷

研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。 羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。径(Φmm)125セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500軸(mm)(六角)6.35
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])4500セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313適合材金属、木材
1本
1,888税込2,077
当日出荷

用途電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!。付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。外径(mm)125軸径(Φmm)6付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル
1個
1,898税込2,088
当日出荷

用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用サイズ(mm)125
1本ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
1個
889税込978
当日出荷

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30取付け方法マジック式
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298税込5,828
当日出荷